missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Globe Scientific Pointes de pipette compatibles PosiStop LTS, racks vides
Description
- Supports vides pour pointes de pipette PosiStop de 20 μL, 200 μL et 1000 μL
- Plateaux codés par couleur : rouge (20 μL), vert (200 μL), bleu (1000 μL)
- Durable et réutilisable pour des flux de travail en laboratoire efficaces
- Idéal pour le remplissage et le stockage organisé des pourboires
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Autoclavables |
| Couleur | Naturel |
| Capacité | Pointes de pipette (1000 μL) |
| Matériau | Polypropylène |
| Positions | 96 |
| Forme | Rectangulaires |
| Empilables | Oui |
| Stérilité | Non stériles |
| Type de produit | Rack vide |
| Array | 12 x 8 |