missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AirClean™ Systems Établi de nettoyage à écoulement laminaire horizontal en polypropylène

Numéro de catalogue. 361004384
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (impériale):
37 po.
41 pouces.
Hauteur (métrique):
93.98 cm
104.10 cm
Largeur (impériale):
48 po
60 in
72 po
96 pouces.
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Hauteur (impériale) Hauteur (métrique) Largeur (impériale)
361004384 37 po. 93.98 cm 96 pouces.
361004382 37 po. 93.98 cm 60 in
361004381 41 pouces. 104.10 cm 48 po
361004383 37 po. 93.98 cm 72 po
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 361004384 Fournisseur AirClean™ Systems Code fournisseur AC8000HLF

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour les applications de classe 100 (ISO 5), choisissez un Airclean établi de nettoyage à écoulement laminaire horizontal en polypropylène.

  • UVTech™ Le contrôleur microprocesseur surveille constamment les conditions du filtre
  • Fabrication en polypropylène
  • Une construction fluide et sans couture minimise la turbulence de l’air
  • Éclairage fluorescent intégré
  • Les surfaces entièrement blanches sont faciles à nettoyer
  • Disponible en versions 110/220V
  • Fourni entièrement assemblé

Options

  • Chariots ou supports solides personnalisés
  • Évier à tasse et raccords à vide
  • Armoire de base en polypropylène
  • Source lumineuse ultraviolette
  • Barre-IV

Ce produit ne protège pas l’opérateur contre les dangers biologiques. N’utilisez pas ce produit avec des matières biologiques dangereuses.

  • Préparation des admixtures IV
  • Préparation de médicaments
  • Culture cellulaire végétale
  • Culture tissulaire (non biologique)
  • Préparation aux médias
  • Procédures pharmaceutiques
  • Assemblage électronique

Certifications

Certifié UL, certifié CSA

Compliance

Respecte ISO les normes 5 et FS209E Classe 100 pour établis propres.

Spécifications

Type de filtre HEPA
Certifications/Conformité ISO 5 et FS209E Classe 100
À utiliser avec (application) Pour la préparation d’admixtures intraveineuses, la préparation de médicaments, la culture cellulaire végétale, la culture tissulaire (non biologique), la préparation de milieux, les procédures pharmaceutiques, l’assemblage électronique
Hauteur (impériale) 37 po.
Hauteur (impériale) intérieure 27 pouces
Hauteur (métrique) 93.98 cm
Hauteur (métrique) intérieure 68.58 cm
Tension 110/220 V
Largeur (impériale) 96 pouces.