missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Polyéthylène glycol monooléyl éther (n=aprox. 10), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Jaune |
| Nom ou substance chimique | Polyethylene Glycol Monooleyl Ether (n=approx. 10) |
| Forme physique | Pâte à 20 °C |
| Quantité | 25 g |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (7)-0097 |
| RTECSNumber | RK2800000 |
| TSCA | Oui |