missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Polyéthylène glycol monométhéthérer, 550
Description
Le polyéthylène glycol monométhyléther, 550, est utilisé pour formuler des criblages et pour l’optimisation.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Incolore à jaune |
| Nom ou substance chimique | Polyethylene glycol monomethylether, 550 |
| Forme physique | Liquide visqueux |
| Point de fusion | 18 °C à 20 °C |
| Densité | 1.10 g/mL |
| Quantité | 500 g |
| Point d’éclair | >110 °C (230 °F) |
| Renseignements sur la solubilité | Légèrement miscible avec de l’eau. |
| Nom de l’IUPAC | 2-méthoxyéthanol |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | PE8268000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche