missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Polyéthylène glycol Monométhyl Éther 4000, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Blanc |
| Nom ou substance chimique | Polyethylene Glycol Monomethyl Ether 4000 |
| Forme physique | Masse cristalline à 20 °C |
| Point de fusion | 61 °C |
| Quantité | 100 g |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (7)-0097 |
| RTECSNumber | TR1581750 |
| TSCA | Oui |