Learn More
Gaze en platine, maille 45 tissée à partir de fil de 0,198 mm (0,0078 po) de diamètre, 99,9% (base métallique)
Description
La gaze de platine est utilisée dans l’industrie électronique pour les contacts électriques qui peuvent être soumis à des températures élevées. Il agit aussi comme un catalyseur dans la production d’acide nitrique. Il joue un rôle essentiel dans les processus de craquage dans les raffineries de pétrole. Elle peut être recouverte sur la surface de l’électrode par galvanoplastie.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Platinum gauze |
| Nom Remarque | Tissé à partir de fil de 0,198 mm (0,0078 po) de diamètre |
| Quantité | 50 x 50 mm |
| Dimensions de la maille | Maille 45 |
| Odeur | Inodore |
| Poids | ≈1,61 g/25x25 mm |
| Forme | Tissu métallique |
| Notes sur le pourcentage d’essai | (sur la base des métaux) |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans de l’aqua regia chaude. |
| Pourcentage de pureté | 99.9% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 231-116-1 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche