missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Feuille de platine, 0,127 mm (0,005 po) d’épaisseur, 99,9% (base métallique)
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Blanc |
| Nom ou substance chimique | Platinum |
| Aspect | Feuille d’aluminium blanc argenté |
| Quantité | 50 x 50 mm |
| Odeur | Inodore |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99,9% (base des métaux) |
| Forme | Feuille |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 231-116-1 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche