Learn More
Thermo Scientific™ Tambour en plastique, 50L, pour HyPerforma™ mélangeur à usage unique DS 300, avec insert conique

Description
Les Thermo Scientific™ HyPerforma batteries DS 300 à usage unique sont disponibles en plusieurs tailles, toutes s’amarrant à la HyPerforma station d’accueil DS 300 à usage unique.
Les Thermo Scientific™ HyPerforma batteries DS 300 à usage unique sont disponibles en plusieurs tailles, toutes s’amarrant à la HyPerforma station d’accueil DS 300 à usage unique. Utilisez tout ou quelques-uns des tambours portatifs en plastique dans les tailles dont vous avez besoin. Ces tambours multifonctionnels se déplacent facilement dans des pièces froides et se conservent jusqu’à ce que vous en ayez besoin.
Caractéristiques clés des HyPerforma batteries DS 300 à usage unique :
- Tambours en plastique standards en tailles 50, 100, 200 et 300L
- Léger pour faciliter la mobilité
- Applicable aux applications de mélange ouvert et fermé
- Économique
- Drain de fond pour un transfert facile
- Ratio de réduction de 5:1 en conjonction avec la station d’amarrage et un sac contenant ou doublure de bioprocédé
Optionnel :
- Les dollies pour les tambours sont disponibles en deux tailles : une pour les batteries de 50 à 200L et une autre pour celles de 300L. Ces tambours devraient être utilisés avec le positionneur de tambour optionnel correspondant disponible avec la station d’accueil
Accessoires requis :
- HyPerforma Station d’accueil DS 300 à usage unique
- HyPerforma Mélangeurs à usage unique DS 300 sacs bioprocédés pour le mélange fermé ou doublures pour le mélange ouvert
Recommandé dans les domaines suivants :
- Applications de mélange poudre-liquide ou liquide-liquide à usage unique
- Mélange et stockage à haut débit
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Drum with Conical Insert |
| Capacité (métrique) | 50 L |
| Gamme de produit | HyPerforma |
| Détail du port | Drain du fond : 10,2 cm (4 po) |
| Quantité | À l’unité |
| Dimensions | 60 x 58 cm (23,5 x 23 po) |