missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Tambour en plastique, 300 L, pour HyPerforma™ mélangeur à usage unique DS 300

Description
Le tambour en plastique de 300L avec insert conique ajoute rapidité et commodité à votre flux de travail. Le tambour est conçu pour être utilisé avec le Thermo Scientific™ HyPerforma™ mélangeur à usage unique (S.U.M. DS 300) et se déplace facilement dans des chambres froides pour le stockage.
Caractéristiques clés :
- Tambours en plastique standards disponibles en tailles 50, 100, 200 et 300L
- Léger pour faciliter la mobilité
- Applicable aux applications de mélange ouvert et fermé
- Économique
- Drain de fond pour un transfert facile
- Ratio de réduction de 5:1 en conjonction avec la station d’amarrage et un sac contenant ou doublure de bioprocédé
Optionnel :
- Les dollies pour les tambours sont disponibles en deux tailles : une pour les batteries de 50 à 200L et une autre pour celles de 300L. Ces tambours doivent être utilisés avec le positionneur de tambour optionnel correspondant disponible avec la station d’amarrage.
Accessoires obligatoires :
- HyPerforma Station d’accueil DS 300 à usage unique
- HyPerforma Mélangeurs à usage unique DS 300 sacs bioprocédés pour le mélange fermé ou doublures pour le mélange ouvert
Recommandé dans les domaines suivants :
- Applications de mélange poudre-liquide ou liquide-liquide à usage unique
- Mélange et stockage à haut débit
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (équipement) | Mixeur à usage unique DS 300 |
| Capacité (métrique) | 300 L |
| Gamme de produit | HyPerforma |
| Quantité | 300 L |
| Dimensions | 61 x 122 cm (24 x 48 po) |