missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Sonde génératrice jetable en plastique

Description
- Convient à l’homogénéisation lorsque la taille ou la dureté de l’échantillon dicte que le traitement avec la pointe de 7 mm est prohibitif.
- Réduit considérablement la contamination croisée et est pratiquement sans entretien
- Adapté à l’extraction par PCR, ARN et ADN
- Compatible avec Fisherbrand™ l’homogénéiseur portatif 150, Fisherbrand™ l’homogénéiseur 850, Omni l’homogénéiseur Omni THQ tissulaire et Omni l’homogénéiseur GLH 850
- Offre une solution rentable pour les chercheurs qui homogénéisent les échantillons lorsque les contaminants peuvent affecter les tests en aval
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Sonde |
| Longueur (métrique) de sonde | 12 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau de lame | Polypropylène |
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Quantité d’emballage | 25/Pk. |