missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Contrôleur de pipette

Numéro de catalogue. 361056133
Modifier l'affichage
Click to view available options
Bleu
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue.
361056133 Bleu
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 361056133 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur PH01B C
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Un contrôleur de pipetage puissant, léger et ergonomique pour toutes les pipettes en verre ou en plastique couramment utilisées

  • Pompe puissante mais silencieuse
  • Conception ergonomique
  • Boutons-pression à prise souple
  • Valve de sécurité double
  • Couvre-pipette autoclavable
  • Modes à 3 vitesses  Élevé,  Faible et  Gravité
  • Commutateur situé sur la partie mobile du contrôleur, garantissant  facilité d’utilisation
  • L’indicateur LED s’allume en rouge lorsque la batterie est faible
  • Peut être utilisé en continu pendant 8 heures
  • Filtre à membrane remplaçable protégeant l’appareil contre l’introduction de contaminants dans la pipette
  • Peut être utilisé pendant la charge

Spécifications

Type de batterie Piles NiMH de 1000 mAh
Cônes compatibles En forme de cône
Couleur Bleu
Type de prise Bouton-poussoir souple
Catégorie Contrôleur de pipette
Volume (métrique) 0,1 à 100 ml
Type de filtre Filtre à membrane en PTFE hydrophobe
Type de doigt Bouton-poussoir
À utiliser avec (équipement) Flacon de 0,1 ml à 100 ml
Comprend Pipeteur, chargeur, support de bureau, support de montage mural, deux filtres à membrane (de réserve) : 0,20μ m et 0,45μ m, manuel d’instructions, carte de garantie, piles
Nombre de vitesse(s) 3
Temps de rechargement 2 à 2 heures
Exigences électriques 2 piles NiMH de 1,2 V / 1000 mAh
Tension 2 x 1.2 V
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats