Learn More
Thermo Scientific™ Krypton™ Coloration protéique fluorescente
Description
Thermo Scientific™ Pierce Krypton La coloration protéique fluorescente permet la visualisation fluorescente sensible (excitation 520 nm; émission de 580 nm) des protéines séparées par électrophorèse sur gel de polyacrylamide ou sur membranes de transfert à l’aide d’imageurs de fluorescence commerciaux populaires.
Points clés :
Excitation fluorescente – intense et maxima d’émission de 520 nm et 580 nm, respectivement (compatibles avec des sources lumineuses d’excitation de 532 nm et des filtres d’émission de 580 à 600 nm)
Compatible – instrument, efficace avec les imageurs à fluorescence à laser et filtres populaires
Large plage – dynamique linéaire quantitative couvre de trois à quatre ordres de grandeur
Les sensibles – détectent aussi peu que 0,25 ng de protéine selon le protocole standard (environ 2,5 heures); au moins aussi sensibles que les colorations fluorescentes d’autres fournisseurs
Les protocoles rapides – standards (2,5 heures) et rapides (30 minutes) sont nettement plus rapides que les procédures avec d’autres colorations fluorescentes populaires
Polyvalent–, compatible avec les flux de travail protéomiques impliquant la spectrométrie de masse en aval
Compact – fourni comme solution 10X pour économiser de l’espace de rangement; il suffit de diluer avec de l’eau avant l’utilisation
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | À la réception, entreposez-le à 4 °C. |
| Site de détection | Détection dans le gel |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Étiquette ou colorant | Mélange propriétaire |
| Quantité | 500 mL |
| Molécule cible | Protéine |
| Gamme de produit | Krypton |
| Type de produit | Coloration protéique |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.