missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide phtalique 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Phthalic Acid |
| Point de fusion | 210 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 g |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Poids de formule | 166.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC,T) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1337 |
| RTECSNumber | TH9625000 |
| TSCA | Oui |