missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide phénylboronique (contient des quantités variables d’anhydride), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Phenylboronic Acid (contains varying amounts of Anhydride) |
| Point de fusion | 216 °C |
| Quantité | 5 g |
| SOURIRES | OB(O)C1=CC=CC=C1 |
| Poids de formule | 121.93 |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-4668 |
| RTECSNumber | CY8575000 |
| TSCA | Oui |