missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Phénol/Chloroforme/Alcool isoamylique (25:24:1) Grade de biologie moléculaire, Calbiochem™,

Numéro de catalogue. 5167261SET
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 série
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
5167261SET 1 série
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 5167261SET Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 5167261SET

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Adapté aux applications de l’ADN et de l’ARN. Un mélange 25:24:1 (v/v) de phénol, chloroforme et alcool isoamylique, pH 6,7

  • Volume : 400 mL
  • Adapté aux applications de l’ADN et de l’ARN
  • Fourni avec un tampon d’équilibrage basé sur Tris de 26 mL.
  • Emballage : Boîte métallique
  • Forme : Liquide incolore à deux couches

Spécifications

Nom ou substance chimique Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol (25:24:1)
Quantité 1 série
Forme physique Liquide incolore à deux couches
Numéro UN 2810
Pourcentage de pureté ≥99%