missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phénazine sulfate de méthyle 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Phenazine Methyl Sulfate |
| Point de fusion | 160 °C |
| Couleur | Vert-Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 306.34 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | SG1645000 |
| TSCA | Oui |