missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Tampon de phase mobile HPLC pH 10, bicarbonate d’ammonium 10 mM, 5% de méthanol
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. T006024000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 L
Emballage:
Bouteille en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
T006024000 4 L Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. T006024000 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur T006024000
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La phase mobile à pH élevé (10,0) améliore la séparation chromatographique des composés par rapport aux phases mobiles modifiées à l’acide conventionnelles dans le HPLC.

  • Adapté à la chromatographie préparative et au HPLC
  • Mélange unique formulé pour améliorer la séparation des composés par rapport aux phases mobiles conventionnelles modifiées à l’acide
  • Développé en collaboration avec des Thermo Fisher Scientific experts en chromatographie
  • Filtré à 0,2 μm

Spécifications

pH 10 ± 0,1 à 25 °C
Absorbance 1,00 max à 210 nm, 0,04 max à 230 nm, 0,005 max à 280 nm, 0,005 max à 350 nm
Couleur 5 max. (APHA)
Aspect Liquide clair et incolore
Quantité 4 L
Emballage Bouteille en verre
Forme physique Liquide
Remarques sur le degré de pureté HPLC et chromatographie préparatoire

RUO – Usage réservé à la recherche