missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Koehler™ Instrument Oil Bacon Bomb Sampler, Koehler : : Tiges d’extension accessoires
Description
- Laiton avec placage nickel
- Utilise avec Cat. Les numéros KL-K27780 et KL-K27790 Échantillonneurs de bombes de bacon à échantillonner à une distance prédéterminée du fond du réservoir ou du conteneur
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Tige d’extension |
| Matériau | Laitons |
| Finition | Nickel |
| À utiliser avec (application) | Échantillonneurs de bombes de bacon Kl-k27780 et kl-k27790 à échantillonner à une distance prédéterminée du fond du réservoir ou du conteneur |
| À utiliser avec (équipement) | Échantillons de bombes de bacon KL-K27780 et KL-K27790 de 32, 16 et 8 oz |
| Longueur (impériale) | 6 in |
| Longueur (métrique) | 15.2 cm |