missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

George Taylor Brass & Bronze Works Échantillonnage de bombes de bacon au pétrole

Numéro de catalogue. 14209E
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Diamètre (métrique):
2.8 cm
4.8 cm
5.7 cm
6.9 cm
8.2 cm
Hauteur (métrique):
22.8 cm
25.4 cm
30.4 cm
39.4 cm
40.6 cm
43.1 cm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Diamètre (métrique) Hauteur (métrique)
14209E 125 mL 2.8 cm 39.4 cm
14209A 250 mL 5.7 cm 25.4 cm
14209 500 mL 6.9 cm 30.4 cm
14209B 500 mL 5.7 cm 43.1 cm
14209C 1 L 8.2 cm 40.6 cm
14209D 125 mL 4.8 cm 22.8 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 14209E Fournisseur George Taylor Brass & Bronze Works Code fournisseur TBB 4852 S

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour l’échantillonnage composite par ASTM™ D 4057-95

  • L’échantillonneur pondéré obtient des échantillons de tout liquide
  • S’ouvre automatiquement quand la ventouse touche le fond
  • S’ouvre manuellement à la profondeur désirée avec un cordon de tirage ou une rallonge
  • L’échantillonneur se ferme lorsqu’il est soulevé et peut être verrouillé pour le transport
  • Pas de joints toriques à user ou à perdre
  • Antimagnétique
  • Construction en laiton et bronze avec un lourd placage de nickel
  • Piston fileté de 1/4 à 20 pour accepter les tiges d’extension filetées

Spécifications

Type de produit Échantillonnage de bombes de bacon au pétrole
Matériau Laiton, bronze
Comprend Piston fileté
Capacité (impériale) 118 ml (4 oz.)
Capacité (métrique) 125 mL
Finition Heavy Nickel
Certifications/Conformité ASTM D4057-95
À utiliser avec (application) Idéal pour obtenir des échantillons à différents niveaux de n’importe quel liquide
Diamètre (impériale) 1,13 po.
Diamètre (métrique) 2.8 cm
Hauteur (impériale) 15,5 po
Hauteur (métrique) 39.4 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats