missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide perchlorique (Optima™), Fisher Chemical™
Description
- Idéal pour l’analyse par ICP-MS et ICP-MS à haute résolution.
- Évaluée pour 65 métaux à des concentrations de faible niveau en ppt.
- Fabriqué, nettoyé et emballé dans une salle blanche de classe 1 000.
- Emballé dans du FEP spécialement Teflon nettoyé pour les bouteilles PFA afin de maintenir l’intégrité du produit et d’éliminer la lixiviation métallique des bouteilles en verre.
- Durée de conservation de trois ans à partir de la fabrication - disponible sur COA
Spécifications
Spécifications
| pH | 0.1 |
| Nom ou substance chimique | Perchloric Acid |
| Couleur | Incolore |
| Point de fusion | -18°C |
| Point d’ébullition | 203°C |
| Densité | 1.660g/cm³ |
| Emballage | Bouteille de FEP |
| Pression de vapeur | 6.8mmHg at 25°C |
| Certificat d’analyse | Certificate of Lot Analysis included with each bottle. |
| Quantité | 250 mL |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| DOTInformation | DOT Class 5.1, : Oxidizer |