missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pentaérythritol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Pentaerythritol |
| Point de fusion | 250°C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 276°C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 136.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0248 |
| RTECSNumber | RZ2490000 |
| TSCA | Yes |