missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pelican™ Lampes de poche DEL L1 1930

Numéro de catalogue. 296352383
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
296352383 Jaune
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 296352383 Fournisseur Pelican™ Code fournisseur 1930 010 245

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Source lumineuse DEL
Tension 6 V
Poids (impériale) 0,9 oz.
Poids (métrique) 0.03 kg
Autonomie de la batterie 4 h. 15 min
Type de batterie 4 LR 44 Alcaline
Intensité lumineuse (bougies) 70 cd
Certifications/Conformité ANSI/NEMA FL 1
Couleur Jaune
Comprend 4 piles alcalines LR 44
Longueur (impériale) 2,64 pouces.
Longueur (métrique) 6.7 cm
Lumen 12 lm
Matériau Résine de polycarbonate
Type de produit Lampe de poche DEL
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats