missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Axygen™ Racks de stockage pour tubes PCR

Description
Rack en polypropylène pour tubes PCR
- Contient 96 tubes PCR de 0,2 mL
- Disponible en plusieurs couleurs
- Fourni avec des couvercles
- Cinq packs par paquet et cinq paquets par caisse. Le pack Spectrum comprend cinq supports de chaque couleur fluorescente
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Jaune fluorescent |
| Capacité | Microtubes (0,2 à 0,5 mL) |
| Matériau | Polycarbonate |
| Positions | 96 |
| Nb par boîte | 25/Cs. |
| Nb par paquet | 5/Pk. |
| Quantité | 25/Cs. |
| Comprend | Revêtement en polycarbonate transparent |
| Type de produit | Rack à microtubes |