missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Sonde PAX3 Split FISH
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Conserver à 4 °C dans le noir. |
| Aperçu général | DAPI Counterstain (1500 ng/mL) 125 uL pour chaque sonde FISH de 100 uL |
| Format | Tube |
| À utiliser avec (application) | FISH-Ce |
| ID du gène (Entrez) | 5077 |
| Comprend | DAPI Counterstain (1500 ng/mL) 125 uL pour chaque sonde FISH de 100 uL |
| Quantité | 100 μL |
| Cible | Humain |
| Forme | Liquide |