missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Parr™ Solution combinée 6765 et calorimètre semi-micro
Description
Comprend
6772 Calorimetric Thermometer plus a calorimeter module and conversion parts for both the 6755 Solution Calorimeter and the 6725 Semi-Micro Calorimeter
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Solution combinée et calorimètre semi-micro |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2008, CSA, CE, ASTM |
| Types de connecteurs | Ethernet ou USB |
| Profondeur (impériale) | 13 in |
| Profondeur (métrique) | 33 cm |
| Type d’écran | LCD |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour effectuer à la fois des tests de calorimétrie en solution et des bombes à oxygène semi-micro |
| Hauteur (impériale) | 13 in |
| Hauteur (métrique) | 33 cm |
| Comprend | Thermomètre calorimétrique 6772, module calorimétrique et pièces de conversion pour le calorimètre de solution 6755 et le calorimètre semi-micro 6725 |
| Afficher plus de résultats |