missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Paraformaldéhyde 90,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Nom ou substance chimique | Paraformaldehyde |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 2213 |
| Pourcentage de pureté | ≥90.0% (T) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-1941 |
| RTECSNumber | RV0540000 |
| TSCA | Yes |