missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Amcor™ Parafilm™
Description
Parafilm est un film de laboratoire polyvalent, flexible et étanche, largement utilisé en milieu scientifique, médical et industriel pour sceller et protéger les contenants. Fabriqué à partir d’un mélange de cires et de polyoléfines, Parafilm il peut atteindre jusqu’à 200% de sa taille d’origine, offrant un joint hermétique et résistant à l’humidité sur les tubes à essai, béchers, fioles et boîtes de Petri. Cette adaptabilité en fait un excellent choix pour couvrir des contenants de formes irrégulières et assurer que leur contenu est protégé contre la contamination et l’évaporation
- Ça crée une barrière d'humidité hermétique qui maintient une bonne étanchéité et ne se détache pas de la verrerie
- Offre une résistance efficace contre les acides, les alcalis et les solvants organiques
- Non toxique, inodore et semi-transparente
- Prévient la perte d’humidité et de volume due à la composition du matériau et à un joint hermétique
- Le matériau flexible et auto-étanché lui permet d’adhérer à des formes et surfaces irrégulières
- S’étend jusqu’à plus de 200% de sa longueur d’origine
- Résistant jusqu’à 48 heures aux solutions salines, acides inorganiques et alcalines
- Différentes tailles et options de couleurs sont disponibles
- Parafilm™ est une marque déposée d’Amcor Limited
Spécifications
Spécifications
| Longueur (impériale) | 250 ft. |
| Couleur | Naturel |
| Type de produit | Parafilm Film d’emballage |
| Largeur (impériale) | 5,08 cm (2 po) |
| Largeur (métrique) | 50 mm |
| Longueur (métrique) | 76.2 m |
| Matériau | Cire minérale, polyoléfine |
| Dimensions (L x P) | 250 pieds x 2 po. |