missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorhydrate de palonosétron 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Palonosetron Hydrochloride |
| Point de fusion | 307 °C |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 332.87 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |