missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Monohydrate d’acide orotique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Orotic Acid Monohydrate |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 156.10 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-0278 |
| RTECSNumber | RM3180000 |
| TSCA | Oui |