missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Orion™ Versa Module de mesure du pH en étoile

Numéro de catalogue. 13645591
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de pH:
-2 000 à 20 000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Plage de pH
13645591 -2 000 à 20 000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 13645591 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur VSTAR PH

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ajoutez des capacités de mesure de pH, mV, ORP et de température à votre Versa compteur Star à l’aide du Thermo Scientific™ Orion™ Versa module de mesure du pH Star

Ajoutez des capacités de pH, mV, ORP et de mesure de température à votre Thermo Scientific™ Orion™ Versa compteur Star à l’aide du Thermo Scientific™ Orion™ Versa module de mesure du pH Star. Chaque Orion™ Versa posemètre Star possède quatre canaux pouvant être personnalisés avec des modules de mesure interchangeables. Le Versa module Star pH offre une calibration du pH jusqu’à six points avec des instructions à l’écran faciles à suivre, la reconnaissance automatique des tampons de NIST, DIN ou des groupes de tampons définis par l’utilisateur, ainsi qu’une option d’édition d’étalonnage pour corriger des points individuels sans recalibrage complet.

Choisissez parmi cinq Thermo Scientific Orion Versa modules de mesure Étoile pour personnaliser les capacités de mesure de votre jauge Étoile d’Orion Versa . Les modules de mesure sont interchangeables et peuvent être ajoutés ou retirés des quatre canaux de chaque Versa compteur Star à tout moment.

Module de mesure du pH Orion Versa Star :

  • Mesurez pH, mV, mV relatif ou ORP avec la température
  • Effectuer une calibration du pH jusqu’à six points en utilisant la reconnaissance automatique des tampons de NIST, DIN ou des groupes de tampons définis par l’utilisateur, avec la possibilité d’entrer manuellement des valeurs tampons personnalisées
  • L’option d’édition par étalonnage permet de fixer des points individuels sans recalibrage complet
  • Personnalisez les mesures pour afficher l’historique d’étalonnage et l’état du pH des électrodes ou simplifiez pour afficher une lecture de pH extra grande
  • Le module offre une garantie de remplacement de 3 ans

Avis concernant la restriction à un usage interne en recherche :
Toute restriction sur l’utilisation du ou des produits par l’achat à des fins de recherche interne uniquement ne s’applique pas au ou aux produits figurant sur les pages Web associées à la présente déclaration.

Spécifications

Précision (pH) ±pH de 0,002
Précision (mV) ±0,2 mV ou ±0,05% de la lecture, selon ce qui est le plus grand
Précision (température) ±0,1 °C
Sorties d’alarme Alarme point de réglage, alarme à limite haute/basse, alarme de calibration due
Étalonnage pH avec option d’édition d’étalonnage, mV relatif (RmV), ORP et température
Points d’étalonnage 1 à 6
Aperçu général Module de mesure du pH Orion Versa Star
Catégorie Module de mesure du pH
Dimensions (L x l x H) 12 x 3 x 9,5 cm (4,7 x 1,2 x 3,8 po)
Entrées BNC (électrode pH ou ORP), pin-tip (électrode de référence), MiniDIN 8 broches (sonde de température ATC)
Comprend Versa Module de mesure du pH en étoile pour utilisation avec Versa des mètres Star Pro afin de mesurer le pH, mV, mV relatif, ORP et la température à l’aide d’une sonde ATC ou d’une saisie manuelle
Point isopotentiel 7 000 pH (ajustable)
Indice IP IP-54
Modes de mesure pH, mV, mV relatif (RmV) ou ORP avec température
Méthodes 10 par canal avec protection par mot de passe
Modèle Module Versa de mesure pH/mV/RmV/ORP/Température Orion Star
Plage de pH -2 000 à 20 000
Type de sonde Électrode de pH, électrode ORP, électrode de référence à demi-cellule, sonde de température ATC (à acheter séparément)
Gamme (mV) ±2000,0 mV
Gamme (rH) ±2000,0mV
Gamme d’humidité relative 5 à 85%, non condensant
Résolution (mV) 0.1mV
Résolution (pH) 0.1, 0.01, 0.001
Résolution (température) 0,1 °F/°C
Stabilité Sélectionnable rapide, moyen, lent ou Smart Stability réglage; Option sélectionnable désactivée ou Moyenne intelligente automatique
Gamme de températures (impériales) 22,0 °F à 221,0 °F
Température (impériale) en fonctionnement 41 °F à 113 °F
Gamme de températures (métrique) -5 °C à 105 degrés; C
Étalonnage de la sonde de température Étalonnage de décalage de température à 1 point
Température (métrique) en fonctionnement 5 °C à 45 °C
Sélection de la température Manuelle ou automatique avec sonde de température ATC
Poids (impériale) 0.5 lb.
Garantie Garantie de module de 3 ans
Poids (métrique) 0.2 kg
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats