missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Électrode combinée de pH à jonction Sure-Flow™ unique avec corps de verre
Description
Thermo Scientific™ Orion™ Les électrodes Sure-Flow sont construites avec une jonction liquide-à-liquide unique à flux libre qui simplifie la mesure des échantillons sales ou visqueux en aidant à prévenir les bouchages, ce qui les rend faciles à nettoyer. Ils sont disponibles dans des corps en verre résistants chimiquement et sont mieux adaptés à une utilisation dans des acides/bases fortes, pH > 12 ou pH < 2, des émulsions alimentaires & cosmétiques, de l’eau pure et des boues.
Orion™ Les électrodes à jonction simple offrent une option fiable pour les mesures de routine du pH. Ces électrodes au chlorure d’argent sont disponibles dans une variété de styles et permettent des mesures précises d’échantillons types.
Solutions requises
Solution de remplissage pour électrodes
900011 4M KCl avec solution de remplissage Ag/AgCl, 5 bouteilles de 60 mL
Solution de stockage pour électrodes
910001 solution de stockage d’électrodes au pH, bouteille de 475 mL
Tampons pH
910168 tampon pH 1,68, NIST traçable, 475 mL
910104 tampon pH 4,01, codé rouge par couleur, NIST traçable, 475 mL
910105 tampon pH 5,00, codé orange, NIST traçable, 475 mL
910686 tampon pH 6,86, norme DIN, NIST traçable, 475 mL
910107 tampon pH 7,00, code couleur jaune, NIST traçable, 475 mL
910918 tampon pH 9,18, norme DIN, NIST traçable, 475 mL
910110 pH 10,01 tampon, code couleur bleu, NIST traçable, 475 mL
910112 tampon pH 12,46, NIST traçable, 475 mL
910199 kit tampon de pH standard All-in-One comprend des tampons de pH 4,01, 7,00 et 10,01, 475 ml chacun, une solution de stockage d’électrodes de pH
, 475 ml, et une bouteille de stockage d’électrodes de 12 mm
, 475 ml, et une bouteille de stockage d’électrodes de 12 mm
Kit de solution de nettoyage pH
900020 Solution nettoyante A et C, 30 ml chacune. B et D, 60 ml chacune
Articles inclus avec
900011 4M KCl avec solution de remplissage Ag/AgCl 60 mL 1 bouteille
Période de garantie
12 mois à partir de la date d’achat
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Modèle 9172BNWP - Jonction à flux sûr |
| Types de connecteurs | BNC (Waterproof) |
| Jonction | Sure-Flow |
| Matériau | Corps en verre |
| Plage de pH | 0 to 14 |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C to 100°C |
| Catégorie | Électrode de pH |
| À utiliser avec (équipement) | Standard pH Meter |