missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Ponmètres de pH de laboratoire Orion Lab Star PH111

Numéro de catalogue. 15200969
Modifier l'affichage
Click to view available options
Catégorie:
Compteur pH/mV avec support
Compteur pH/mV, faible main. Bio Équipement
Kit de compteur Bio pH/mV
Kit d’échantillonnage difficile pour mesureur pH/mV
Kit standard du compteur pH/mV
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Catégorie
15200969 Kit de compteur Bio pH/mV
15200967 Compteur pH/mV avec support
15200968 Kit standard du compteur pH/mV
15200970 Compteur pH/mV, faible main. Bio Équipement
15200971 Kit d’échantillonnage difficile pour mesureur pH/mV
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 15200969 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur LSTAR1116

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les pH-mètres d’établi Orion Lab Star PH111 mesurent le pH ou l’ORP en mV et température, disposent d’un grand écran rétroéclairé pour une visibilité facile et offrent une petite empreinte pour économiser de l’espace sur le banc. Le pH-mètre Orion Lab Star est idéal pour des tests de laboratoire simplifiés et abordables ainsi que pour l’enregistrement de données.

Découvrez le micromètre primé Orion Lab Star PH111 pH/mV. Mesurez le pH ou l’ORP simultanément avec le mV et la température. Doté d’un grand écran rétroéclairé pour une visibilité facile et d’un espace réduit pour économiser de l’espace sur le banc, ce pH-mètre est idéal pour des tests en laboratoire simplifiés et abordables. Utilisez les indicateurs de stabilisation et de prêt à l’écran pour aider à identifier quand les relevés du pH-mètre et du compteur ORP sont terminés. Consultez les journaux actifs de pH, ORP et d’étalonnage de température avec date et heure, enregistrez les mesures clés à l’aide du journal de données de 500 points avec date et heure, et envoyez tous les journaux vers une imprimante ou un ordinateur.

Caractéristiques du pH-mètre Orion Lab Star PH111

  • Mesure de pH abordable pour simplifier le pH et les tests ORP
  • L’affichage affiche simultanément le pH, mV et la température pour une enregistrement précis des données
  • Mesurer de -2,000 à 18,000 pH, -2000,0 à +2000,0 mV et -5,0 à 105,0 °C ou 23,0 à 221,0 °F pour assurer des capacités de mesure complètes
  • Effectuez des calibrations de pH d’un à cinq points, des calibrations ORP d’un point et des ajustements de température à un point pour une conformité compétente aux SOP
  • Un grand écran rétroéclairé de 5 pouces facilite la visualisation et l’enregistrement des mesures
  • Une petite empreinte de compteur permet d’économiser de l’espace précieux sur le laboratoire
  • Des indicateurs de stabilisation à l’écran et de préparation aident à identifier quand les relevés sont terminés
  • L’icône d’état de l’électrode pH aide à assurer une performance fiable de l’électrode
  • Les données et journaux d’étalonnage avec date et heure soutiennent la GLP conformité
  • Consultez les journaux d’étalonnage actif du pH, de l’ORP et de la température avec date et heure afin d’assurer des mesures précises et reproductibles
  • Utilisez un journal de données de 500 points avec date et heure pour enregistrer les mesures clés
  • Envoyez les données et les journaux d’étalonnage vers une imprimante ou un ordinateur pour un stockage de données à long terme

Compteurs et trousses de compteurs

  • LSTAR1110 est l’option de mesure de pH et de support, qui vous permet d’acheter votre électrode de pH séparément
  • LSTAR1115 est l’option standard de kit de mesureur de pH pour les échantillons de pH courants tels que l’eau potable, l’eau du robinet, les tampons (non-TRIS) et l’utilisation générale des élèves
  • LSTAR116 est l’option de kit bio-pHmètre facile à nettoyer, pour les échantillons de pH contenant des tampons TRIS, des protéines, des sulfures, des halogénures ou d’autres composants pouvant interférer avec le chlorure d’argent; l’électrode de pH rechargeable incluse est facile à nettoyer et à restaurer
  • LSTAR117 est l’option de kit bio-pHmètre à faible entretien, destinée aux échantillons de pH contenant des tampons TRIS, des protéines, des sulfures, des halogénures ou d’autres composants pouvant interférer avec le chlorure d’argent; L’électrode de pH remplie de gel incluse est facile à entretenir et facile à utiliser
  • LSTAR1118'est l’option de kit de mesureur de pH d’échantillon difficile, pour des échantillons de pH épais, visqueux ou semi-solides, incluant les aliments, les boissons, les eaux usées, les émulsions, les sols, les boues, les solides en suspension ou les boues

Spécifications

Aperçu général Kit bio Orion Lab Star PH111 pour pH/mV facile à nettoyer
Précision (pH) ±0,005, & plus ±1 LSD
Comprend GD9156BNWP double jonction à double jonction rechargeable époxi-électrode pH 927007MD sonde de température ATC en acier inoxydable 916099 pH 4/7/10 tampon, solution de stockage et nettoyage, compteur kit de 60 mL avec support d’électrode, câble PC, adaptateur secteur universel
Détails de la gestion des données Transférer un ou tous les points de données à l’imprimante ou à l’ordinateur
Précision (mV) ±0,2 ou ±0,05%, selon ce qui est le plus élevé
Précision (température) ±0,3 °C/±0,5 °F
Résultats Ordinateur ou imprimante (STARA-106)
À utiliser avec (application) Option de kit de mesure de pH facile à nettoyer Bio , pour des échantillons contenant des tampons TRIS, des protéines, des sulfures, des halogénures ou d’autres composants pouvant interférer avec le chlorure d’argent; L’électrode de pH rechargeable incluse est facile à nettoyer et à restaurer
Modes de mesure pH/mV/température, ORP avec mV et température
Étalonnage pH, ORP et température
Gamme (pH) -2 à 18
Résolution (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Points d’étalonnage (pH) 1 à 5 points
Gamme (mV) ±2000.0
Gamme (rH) ±2000,0 mV avec ±un décalage de 250 mV
Résolution (mV) 0.1 mV
Points d’étalonnage 1 (ORP)
Plage de températures (métrique) -5,0 °C à +105,0 °C
Plage de températures (impériale) 23,0 °F à 221,0 °F
Résolution (température) 0,1 °C, 0,1 °F
Sélection de la température Manuelle ou automatique avec sonde de température ATC
Étalonnage de la sonde de température Étalonnage de décalage de température à 1 point
Type d’écran LCD, 5 pouces. Rétroéclairé
Option de rétro-éclairage Oui
Mémoire Non volatile
Points de données 500 avec date et heure
Type de fonction d’enregistrement Automatique avec Auto-Read et modes de lecture temporisée, manuel avec mode lecture continue
Sorties d’alarme Alarme de rappel d’étalonnage
Entrées BNC pour pH ou ORP, MiniDIN 8 broches pour ATC
Certifications/Conformité CE, TUV 3-1, FCC Classe A
Indice IP IP54
Adaptateur secteur Alimentation universelle 100-240 V 50/60 Hz avec connexion à lecteur à verrouillage et prises murales interchangeables pour les prises États-Unis/Japon, Europe, Royaume-Uni/Singapour, Australie/Nouvelle-Zélande et Chine
Dimensions (L x l x H) 198,3 x 155,2 x 61,7 mm, 7,81 x 6,11 x 2,43 po.
Poids (métrique) 700 grammes
Poids (impériale) 1.54 lb.
Garantie Garantie du compteur de 3 ans
Catégorie Kit de compteur Bio pH/mV
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats