missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Orion™ Électrodes sélectives d’ions fluorure

Numéro de catalogue. 13642265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
BNC (étanche)
Bouchon à vis
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Types de connecteurs
13642265 BNC (étanche)
13641942 BNC
15200959 Bouchon à vis
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 13642265 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur ORI 9609BNWP
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Effectuez des mesures rapides, simples, précises et économiques des ions fluorure libres dans des solutions aqueuses.

Effectuez des mesures rapides, simples, précises et économiques des ions fluorure libres dans les solutions aqueuses grâce aux électrodes à fluorure Thermo Scientific™ Orion™.

La mesure du fluorure dans l’eau potable à l’aide d’une électrode sélective d’ions est une méthode ASTM approuvée : ASTM D 1179 A separate référence électrode électrode sélective d’ions unnecessary with the combination fluorure électrode, making it convenient to use with small échantillon volumes.

  • La jonction Sure-Flow à écoulement libre garantit des potentiels stables et sans dérive.
  • Alors que les jonctions d'électrode conventionnelle se bouchent, la jonction Sure-Flow peut être ouverte et nettoyée en rinçant, d'une simple pression sur le capuchon.
  • L'électrode à demi-cellule plomb, utilisée en conjonction avec l'électrode de référence à jonction double Orion 900100, offre les avantages du concept de jonction Sure-Flow
    • Numéro de catalogue des étalons : 940906 — 0,1 M NaF; 940907 — 100 ppm F-; 040906 — 1 ppm F- avec TISAB II; 040907 — 2 ppm en F- avec TISAB II; 940908 — 10 ppm F- avec TISAB II;
    • Numéro de catalogue ISA requis : 940909 — TISAB II; 940911 — TISAB III

Spécifications

Applications Water, wastewater, stack gases, bones, plating baths, acids, minerals, dental, tissue, soil, food, supplements.
Types de connecteurs BNC (étanche)
Aperçu général Combinée fluorure Ionplus Sure-Flow à l’état solide
Diamètre (impériale) du corps 0,51 po.
Diamètre (métrique) du corps 13mm
Type de solution de remplissage 900061 (9609BNWP et 960900); 900001 avec électrode de référence à jonction simple 900100 (9409BN, 9409SC et 940900)
Jonction Jonction Sure-Flow
Longueur (impériale) 4,33 po
Longueur (impériale) du câble 39 in
Longueur (métrique) 110mm
Longueur (métrique) du câble 1m
Matériau Époxy
Température (impériale) en fonctionnement 32 à 176 °F Intermittent : 176 °F à 212 °F
Certifications/Conformité ASTM D1179, Standard Methods 4500-F C, EPA SW-846 9214, ASTM D3761, ISO 10359-1, EN 16279, ISO 4694, EPA Methods 13B and 14A
À utiliser avec (équipement) Ionomètre
Température (métrique) en fonctionnement 0 °C à 80 °C (continu), 80 °C à 100 ° C (intermittent)
Catégorie ISE combinée
Gamme de mesure 1 x 10-6 M Saturation à 0.02 ppm
Paramètre Électrode combinée sélective d’ions
Remplissable Oui
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats