missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en caoutchouc à un trou
Description
Tapon en caoutchouc à un trou
- Disponible en taille no 00 à 15
- Taille du trou : 3 à 5 mm
†La quantité approximative par paquet indiquée est basée sur le nombre moyen de bouchons dans 1 lb. (454 g).
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Bouchon effilé (1 trou) |
| Matériau | Caoutchouc naturel |
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (application) | Mélange de caoutchouc naturel noir et SBR peu coûteux pour usage général |
| Numéro de bouchon | 15 |
| Longueur (métrique) | 2.5 cm |
| Taille | 15 |
| Total de positions | 1 |
| Diamètre (métrique) supérieur | 10.3 cm |
| Diamètre (métrique) du bas | 8.3 cm |
| Afficher plus de résultats |