missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
oméga-Octalactam 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | omega-Octalactam |
| Point de fusion | 77 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 151 °C |
| Quantité | 10 g |
| Poids de formule | 141.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | CO1757000 |
| TSCA | Non |