Learn More
Thermo Scientific™ Olympus™ Objectif 100X Oil, X-Apo, 1.45NA/0.13WD
Description
Cet objectif apochromat 100X provient de la nouvelle gamme Olympus X avec des performances optiques exceptionnelles. Grâce à une nouvelle technologie de fabrication, les objectifs X-Apo offrent une meilleure performance comparée aux objectifs Apo standards dans plusieurs domaines critiques : une plus grande ouverture numérique (NA), une meilleure platitude de l’image et une plage de correction chromatique plus large de 400 –à 1 000 nm. Ces objectifs offrent une luminosité et une résolution exceptionnelles sur un large champ de vision pour les applications où la meilleure qualité d’image possible est souhaitée. Les objectifs Olympus sont compatibles avec tous les EVOS systèmes d’imagerie cellulaire. Notre large sélection d’objectifs EVOS Olympus répond aux besoins couvrant tout le spectre des grossissements et des spécifications optiques.
Caractéristiques supplémentaires de cet objectif Olympus :
- Grossissement : 100X
- Ouverture numérique : 1,45
- Distance de travail : 0,13 mm
- Immersion : huile
- Qualité d’image superbe
Qualité d’image
Les objectifs de microscope peuvent être les composants les plus importants d’un microscope, car ils sont responsables de la formation de l’image primaire. Une haute qualité d’image est cruciale pour le succès expérimental et souvent une exigence pour la publication; Les objectifs Olympus offrent cette qualité sur tout le spectre visible jusqu’à la lumière proche infrarouge. Cette performance résulte d’années d’expérience dans la fabrication de lentilles, et la large sélection d’objectifs vous permet de choisir l’objectif optimal selon vos besoins en imagerie.
Classes d’objectifs
Les objectifs achromatique sont parfaits pour des applications générales, avec une correction standard de la couleur et de la mise au point.
Les objectifs de fluorite offrent une excellente résolution et sont fabriqués avec des ouvertures numériques plus élevées que les objectifs achromate, ce qui permet un signal de fluorescence plus brillant et une imagerie à contraste plus élevé. La qualité optique plus élevée réduit grandement les aberrations optiques, et les corrections de couleur et de mise au point sont à des niveaux supérieurs à ceux des objectifs achromates. Les objectifs en fluorite sont idéalement adaptés aux applications de fluorescence et de lumière transmise exigeante, où le contraste plus élevé les rend idéaux pour l’imagerie des couleurs.
Les objectifs apochromates sont fabriqués avec les plus hauts niveaux de résolution, de luminosité fluorescente et de contraste; Les aberrations chromatiques sont presque éliminées. Ils sont recommandés pour les applications les plus exigeantes, particulièrement à des grossissements de 60x et plus. Les objectifs apochromatiques sont le meilleur choix pour la capture d’images couleur en lumière blanche.
Objectifs de contraste en champ clair versus contraste de phase
Le champ clair est la forme la plus basique de microscopie optique et se réalise par absorption de lumière par échantillon. Une zone de densité plus élevée dans un échantillon absorbera plus de lumière, augmentant ainsi le contraste dans ces zones. Les objectifs à contraste de phase sont les plus utiles pour les spécimens translucides difficiles à voir. Cette méthode de contraste est réalisée en convertissant les décalages de phase, causés par le passage de la lumière à travers un échantillon translucide, en changements de luminosité (c’est-à-dire le contraste).
Longue distance de travail versus objectifs corrigés par couverture
Les objectifs à longue distance de travail (LWD) sont optimisés pour une utilisation à travers des navires ayant une épaisseur nominale de paroi de 0,9 à 1,5 mm. Cela inclut des vaisseaux couramment utilisés en culture cellulaire et dans les tests cellulaires, tels que les lames, les plats et flasques de culture cellulaire, les plaques de micro-titrage, etc. Les objectifs corrigés par couvercle sont optimisés pour une utilisation via des cache-couches #1,5 (épaisseur d’environ 0,17 mm). Ces objectifs ont un rapport grossissement/NA plus élevé et offrent une résolution supérieure comparée aux objectifs LWD.
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Objectif |
| Gamme de produit | Olympe |
| À utiliser avec (équipement) | EVOS M5000, EVOS M7000 et autres systèmes d’imagerie |
| Comprend | Vases, lames, plats de culture cellulaire, fioles, Microtiter assiettes de puits |
| Quantité | 1 unité |