missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Octyl Sepharose™ CL-4B Gel

Numéro de catalogue. 45000144
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
45000144 200 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 45000144 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17079001

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour une utilisation en chromatographie d’interaction hydrophobe (HIC)

  • Groupe octyle couplé à des billes d’agarose réticulées à 4% via liaison par éther
  • Taille moyenne des particules de 90 μm
  • Concentration de ligands d’un milieu drainé de 40 μmoles/ml
  • Stable dans tous les tampons aqueux et additifs couramment utilisés, tels que 8 M urée et 6 M guanidine chlorhydrate
  • Autoclavables

Spécifications

Type de produit Octyl Sepharose CL-4 B
À utiliser avec (application) Pour l’interaction hydrophobe chromatographique
Quantité 200 mL
Type de ligand Octyl
Granulométrie 45 μm-165 μm
Plage de pH 3 à 12
Type de support 4% d’agarose réticulée
Conditions de stockage 4 °C à 30 °C, 20% d’éthanol ou 0,1 M NaOH