missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oakton™ CON 6+ Portable Conductivity Meters, CON 6+ Meter w/probe, protective rubber boot, batteries

Numéro de catalogue. p-4670963
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Meter, conductivity/TDS temp probe, protective rubber boot, batteries
Catégorie:
Conductivity Meter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Comprend Catégorie
15500103 Meter, conductivity/TDS temp probe, protective rubber boot, batteries Conductivity Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 15500103 Fournisseur Oakton™ Code fournisseur 3560400

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Autoranging conductivity with temperature measurement.

Features five measuring ranges (upto 200mS)

CON 6+ Meter

  • Measures conductivity
  • Accurate results even in changing temperature conditions
  • With temperature readout and automatic temperature compensation
  • One point calibration required for measuring all five ranges
  • Both automatic and manual modes available for calibration
  • Easy push-button operation with hold and auto-off functions
  • Protective boot protects meter from drops and dings
  • Available with built-in stand

Conductivity measurements ranging from pure water to boiler blow down water

Spécifications

Comprend Meter, conductivity/TDS temp probe, protective rubber boot, batteries
Modes de mesure Conductivity, TDS
Constante de cellule 0.1, 1.0, 10cm-1
Points d’étalonnage 5
Gamme (conductivité) 0 to 20 μS, 0 to 200 μS, 0 to 2000 μS, 0 to 20 mS, 0 to 200 mS
Résolution (conductivité) 0.01μS, 0.1μS, 1μS, 0.01mS, 0.1mS
Compensation thermique Automatic
Plage de températures (métrique) -10°C to +110°C
Résolution (température) 0.1°C
Précision (température) ±0.5°C
Types de capteur Conductivity
Catégorie Conductivity Meter
Longueur (métrique) 15.7 cm
Largeur (impériale) 3.37 in.
Hauteur (impériale) 1.68 in.
Hauteur (métrique) 4.2 cm
Type de batterie 4 x AA
Autonomie des piles 100 hr.
Tension 1.5V
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats