missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mopec Table de garniture ventilée OA700

Numéro de catalogue. 22444222
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
198.12 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique)
22444222 198.12 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 22444222 Fournisseur Mopec Code fournisseur OA700

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Mopec™ La table de garniture ventilée OA700 utilise un système de ventilation descendante qui aspire l’air au centre de la table, éloignant les odeurs de l’utilisateur.

  • Construction entièrement en acier inoxydable
  • Surface de travail ventilée
  • Accessoire chaud/froid avec poignées de poignet
  • Le déflecteur intérieur est amovible pour le nettoyage
  • Plaques interchangeables perforées à grille
  • Deux prises électriques de type GFCI
  • Chambre d’échappement avec amortisseur de débit d’air réglable
  • Ensemble pulvérisation de l’évier
  • Pieds ajustables pour le nivellement

Warranty

Garantie d’un an

Spécifications

Type de produit Table de décoration
Comprend Plaques de grille
Exigences électriques 2 prises électriques GFCI
Gamme de produit Tables de garniture
Hauteur (impériale) 37 po.
Longueur (impériale) 78 pouces
Largeur (impériale) 30 in
Hauteur (métrique) 93.98 cm
Longueur (métrique) 198.12 cm
Largeur (métrique) 76.2 cm