missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Oxychlorure d’O-Méthylhydroxylamine 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | O-Methylhydroxylamine Hydrochloride |
| Point de fusion | 149 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3261 |
| Poids de formule | 83.52 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (N,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | NC3980000 |
| TSCA | Oui |