missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorhydrate d’O-benzylhydroxylamine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | O-Benzylhydroxylamine Hydrochloride |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 159.61 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | NC3040000 |
| TSCA | Non |