missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Gélose nutritive (déshydratée)

Catalog No. OXCM0003B
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantité
OXCM0003B 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. OXCM0003B Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. CM0003B

Please call Customer Service at 1-800-234-7437 or send an email to help@thermofisher.com for assistance.

Cultivez et isolez les agents pathogènes difficiles à cultiver ainsi que d’autres micro-organismes grâce à ce milieu nutritif non sélectif.

Cultivez et isolez les agents pathogènes exigeants et autres micro-organismes Thermo Scientific™ Oxoid™ à l’aide de la gélose nutritive (déshydratée). Ce milieu non sélectif contient des extraits de bœuf combinés avec de la peptone, des extraits de levure et du chlorure de sodium pour fournir les composés azotés, le carbone, les vitamines et certains ingrédients traces nécessaires à la croissance des bactéries.

La gélose nutritive est un milieu de culture de base utilisé pour le repiquage d’organismes à des fins de conservation ou pour vérifier la pureté des repiquages provenant de plaques d’isolement avant de procéder à des tests biochimiques ou sérologiques.

Sous forme semi-solide, sous forme de pentes ou de culots de gélose, le milieu est utilisé pour la conservation d’organismes témoins1.

La gélose nutritive est adaptée à l’enseignement et aux démonstrations. Il contient une concentration de 1,5 % de gélose pour permettre d’ajouter jusqu’à 10 % de sang ou d’autres liquides biologiques, selon les besoins. Ce milieu, sans additifs, peut être utilisé pour la culture d’organismes dont les besoins nutritionnels ne sont pas très exigeants.

Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.

Remel™ et les produits Oxoid™ font maintenant partie de la marque Thermo Scientific.

Specifications

Certifications/Conformité Références industrielles : AFNOR, AOAC, BSI, FDA, ISO, NMKL.
Aperçu général Gélose nutritive
Forme Poudre
Type de produit Gélose nutritive
Quantité 500 g
Rendement Pour 17,9 L de milieu

Pour un usage en laboratoire uniquement