Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Plaques de traitement et de stockage d’échantillons en polypropylène 96 puits DeepWell™ & avec technologie à parois partagées

Description
Optimisez la capacité de stockage et améliorez le mélange à l’aide Thermo Scientific™ Nunc™ de plaques de 1,3 et 2,0 ml DeepWell™ avec la technologie à paroi partagée. Idéal pour la collecte d’échantillons, le stockage, la chimie combinatoire et les applications en bibliothèque, et résistant à la plupart des produits chimiques, solvants et alcools utilisés en chimie combinatoire.
Les grands diamètres de puits offrent un accès idéal et d’excellentes caractéristiques de mélange, et le puits en forme de U améliore la compatibilité avec l’extraction par billes magnétiques. Le fond de puits en forme de V assure un faible volume mort et une récupération élevée de l’échantillon lors de l’extraction
Toutes Thermo Scientific les assiettes sont fabriquées dans notre salle blanche ou dans un environnement propre afin d’assurer une qualité moléculaire. Notre large gamme de plaques en polypropylène offre d’excellentes solutions pour le stockage des échantillons et la mise en place des essais, permettant de manipuler, stocker ou transporter facilement les dilutions et les aliquotes. La résine médicale Virgin satisfait les exigences pour USP <les rapports 661.1 > et USP <665 > a été complétée pour les plaques scellées CapMat et scellées à la chaleur.
Caractéristiques :
- Idéale comme plaque de collecte pour les plaques filtrantes Nunc
- Plaque de stockage pour composés, échantillons ou biomolécules
- Les puits à fond rond réduisent la rétention de liquide
- Les puits ronds favorisent le mélange
- Flux de travail automatisés en diagnostic moléculaire
- Compatible avec l’extraction sur billes magnétiques
- Idéal pour la trousse
Volumes utiles :
- 260251 et 260252 50-1000 μl/puits
- 278743 et 278752 : 50 - 1 900 μl/puits
Recommandé dans les domaines suivants :
Collecte d’échantillons; stockage; chimie combinatoire; applications de bibliothèques de composés; croissance bactérienne et de levures; plaques de collecte pour Nunc plaques filtrantes NGS et préparation de bibliothèques génomiques
Scellement compatible : adhésif et étanchéités thermiques
Dangereux : Non
Force centrifuge maximale : 2000 g
Toutes les plaques sont au format ANSI afin d’assurer la compatibilité avec les systèmes automatisés.
Pour faciliter davantage le stockage et le suivi des échantillons, toutes les plaques peuvent être personnalisées avec un codage à barres non répétitif et un étiquetage. Des options OEM pour les logos personnalisés, les couleurs et le support complet de l’emballage sont disponibles.
Spécifications
Spécifications
| Code-barres | Codes à barres personnalisés disponibles |
| Certifications/Conformité | Certifiées sans RNase ni DNase. ANSI Conforme. |
| Format | Standard |
| Couvercle | Sans couvercles |
| Aperçu général | Plaques en polypropylène à 96 puits pour le traitement et l’entreposage des échantillons. |
| Array | 8 x 12 |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Emballage | 5 pk., 50 cs. |
| Type de liaison | PP à faible liaison |
| Gamme de produit | Nunc |
| Afficher plus de résultats |