missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Micronova NovaSat™ Systèmes de recharge
Description
- Le plateau de chargement léger et polyvalent est conçu pour plusieurs configurations dans le nettoyage dans les petits espaces.
- À utiliser avec le Slim-T seau et le chariot modulaire (NSMC-16) ou BucketBinder™ le système (NSMC-16) pour le nettoyage mobile.
- Construction durable en polypropylène monobloc
- Plateau à double fonction pour la saturation de la vadrouille et l’élimination de l’excès de liquide
- Enlève et canalise l’excès de liquide dans le réservoir de liquide/vadrouille
- Extrêmement léger :
- < 5 lb. (2,5 kg) vide
- < 15 lb. (7,5 kg) rempli de liquide et de vadrouilles
- Utilisez 16 pouces. (40 cm) de largeur pour le nettoyage de la pièce ou 9 po. (26 cm) de largeur pour le nettoyage des hottes
- Peut contenir jusqu’à trois litres de désinfectant, peut fonctionner avec aussi peu qu’un litre
- Jusqu’à quatre vadrouilles saturées simultanément en moins de deux minutes
Spécifications
Spécifications
| Product Type | Bucket |
| Material | Polypropylène |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Disposable | Réutilisable |
| Sterility | Non stériles |