missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Micronova™ NovaClean™ Laboratoire et nettoyeur de verre

Description
Prêt à l’emploi, le détergent à faible teneur en ioniques peut être appliqué directement sur une variété de surfaces de travail en salle blanche, y compris le verre, l’acier inoxydable, l’acrylique époxy et les rideaux en vinyle.
Le nettoyant de laboratoire et de verre est un détergent à faible teneur en ionique, conçu pour être utilisé sur les postes de travail en salle blanche, les établis à flux laminaire, l’acrylique et les surfaces peintes.
- Prêt à utiliser, tensioactif en salle blanche
- Filtré à 0,1 micron
- Ions à faible mobilité
- Faibles niveaux de résidus non volatils
- Peut être appliqué directement à une gamme de surfaces
- Ça fonctionne bien avec des rideaux en verre, acier inoxydable, époxy, acrylique et vinyle
- Idéal pour un plancher conducteur
- Disponible dans un vaporisateur de 1 litre et un flacon de recharge de 1 gallon
- Biodégradable
- Rinçage gratuit
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Tensioactif ionique filtré faible (0,1 μ) |
| Code couleur | Non |
| Forme | Liquide |
| Type de poignée | Aucun |
| pH | 7.1 |
| Gamme de produit | NovaClean |
| Parfum | Sans parfum |
| Stérilité | Non stérile |
| Aspect | Transparent |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Afficher plus de résultats |