missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Justrite™ Notrax™ La ligne 194LS commence ici Tapis de message
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 19111120
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
12 x 4 ft.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P)
19111120 12 x 4 ft.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19111120 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 194SLS42BL

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les tapis à message de sécurité rendent le message de sécurité clair et fort tout en gardant les installations plus propres et plus sécuritaires.

  • Des tapis à message préimprimés avertissent les employés ou les clients qui pourraient entrer dans une zone dangereuse
  • Offrez une fonctionnalité comme tapis d’entrée, nettoyant la saleté et l’humidité des chaussures tout en gardant les installations plus propres et sécuritaires.
  • Les tapis de messages de sécurité doivent être utilisés à l’intérieur, aux entrées, halls, halls d’entrée ou dans toute autre zone à circulation légère à intense où un message de sécurité doit être visible.
  • Des couleurs et des graphismes très visibles permettent une identification immédiate
  • La surface supérieure en nylon de 24 onces offre une excellente absorption et rétention d’humidité
  • Le support en vinyle assure un minimum de flambage et de mouvement de tapis

Spécifications

Épaisseur (impériale) 0,38 po.
Couleur Noir
Matériau Nylon, vinyle
Catégorie Tapis d’entrée
Dimensions (L x P) 12 x 4 ft.
Épaisseur (métrique) 0.97 cm