missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Lingettes non tissées pour salle blanche, fabriquées dans USA

Description
Les lingettes non tissées pour salle blanche, fabriquées dans le USA mois, sont faites d’un matériau non tissé hydrointricé composé de 45% polyester et 55% de cellulose. C'est une lingette très efficace – extrêmement propre et très absorbante. Ces lingettes sont emballées en salle blanche, en double sac et produites dans un environnement en salle blanche. Ces lingettes sont fabriquées et transformées pour répondre aux besoins des environnements les plus critiques. Fabriqué à partir de substrats de la plus haute qualité et à faible tendresse – sans agents de liaison, adhésifs ou additifs chimiques.
Compatibilité en salle blanche
- ISO Classe 5 (Classe 100) - ISO 8e (Classe 100 000) Salles blanches
Caractéristiques
- Pays de fabrication USA
- Polyvalent 9 pouces. x 9 po. La taille est idéale pour une variété d’applications en salle blanche
- Grand 12 po. x 12 po. La taille peut être pliée, utilisée pour contrôler les déversements, la doublure du plateau, et plus encore
- Fabriqué à partir d’un matériau non tissé hydroemmêlé composé de 45% polyester et 55% de cellulose
- Fabriqué dans un environnement en salle blanche et en salle blanche emballé
- Fabriqué en polycellulose offrant un produit résistant, absorbant et résistant à l’abrasion
- Le procédé de production garantit une production de particules extrêmement faible et des extractibles chimiques
- Compatible avec pratiquement n’importe quel solvant ou solution pour nettoyer et essuyer
- Emballage double
- Offre une traçabilité d’un lot à l’autre
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Lingette de salle blanche |
| Longueur (impériale) | 9 po. |
| Longueur (métrique) | 22.86 cm |
| Largeur (impériale) | 9 po. |
| Largeur (métrique) | 22.86 cm |
| Matériau | Polyester Cellulose |
| Absorbance | 288 mL/m 2 |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Poids de base | 68 gsm |
| Certifications/Conformité | ISO Classe 5 à 6 (100 à 1000) pour lingette en salle blanche, USP exigences 797 et USP 800 |
| Afficher plus de résultats |