missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge neutre
Description
La contre-coloration nucléaire est utile dans une plage de pH 6,8 à 8,0
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Neutral Red |
| Point de fusion | 290 °C (décomposition) |
| Beilstein | 3918740 |
| Indice de Merck | 14,6488 |
| Couleur | Du noir au vert |
| Quantité | 1 g |
| Forme physique | Poudre |
| Poids de formule | 288.78 |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 209-035-8 |
| RTECSNumber | SG1400000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche