missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ NERL™ Sérum de banque de sang
Description
Renforcer les réactions d’agglutination faibles avec Thermo Scientific™ NERL™ du sérum de banque de sang, tamponné à un pH de 7,0 à 7,2 pour correspondre au pH du sang humain. La solution saline est disponible en Cubitainer™ contenants avec robinets pour faciliter l’utilisation.
- Tampon phosphate
- Sans agents de conservation
- Pour les diagnostics in vitro et l’utilisation en laboratoire uniquement, en immunohématologie ou comme diluant général en laboratoire lorsque “la solution saline normale” ou isotonique est indiquée
- Non destiné à une perfusion, une injection ni à une irrigation.
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance | Des certificats d’analyse sont disponibles en ligne pour ce produit |
| Content And Storage | 15 °C à 30 °C |
| Type | Solution saline tamponnée |
| For Use With (Application) | Pour les diagnostics in vitro et l’utilisation en laboratoire uniquement, en immunohématologie ou comme diluant général en laboratoire lorsque la solution saline normale ou isotonique est indiquée |
| Quantity | 1 x 20 L |
| Stability | 12 mois |
Usage général - pour usage diagnostique in vitro ou en laboratoire seulement. Non destiné à la perfusion, à l’injection ou à l’irrigation.