missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Whirl-Pak™ Nabber de boue
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 0181253
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
89 ml/ft.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique)
0181253 89 ml/ft.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 0181253 Fournisseur Whirl-Pak™ Code fournisseur B01229

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ça rend la collecte d’échantillons de liquides rapide et facile.

  • Ça rend la collecte d’échantillons de liquides rapide et facile.
  • Contient une perche en aluminium réglable qui s’étend de 4 à 6 pieds et demi (1,22 à 1,99 m), ce qui facilite l’accès au liquide à échantillonner et transporter.
  • Idéalement adapté à de nombreux besoins d’échantillonnage, y compris le chlore en solution. D’autres bouteilles d’échantillons de 250 à 1 000 mL peuvent être utilisées, mais un dispositif de fixation différent comme un attache, un fil métallique, etc. sera nécessaire. Qu’il s’agisse de tests pour le chlore, la demande biochimique en oxygène (BOD) ou le SS (solides en suspension), la flexibilité de tenir différentes bouteilles et sa longueur ajustable permettent un échantillonnage sans effort.
  • L’unité est livrée avec une bouteille de polyéthylène de 500 mL
  • Garantie d’un an

Spécifications

Certifications/Conformité ISO 9001 et ISO 13485
Volume (métrique) 89 ml/ft.
À utiliser avec (application) Idéalement adapté à de nombreux besoins d’échantillonnage, y compris le chlore en solution, le BOD ou le SS
Graduée Oui
Comprend Bouteille de polyéthylène de 500 mL, perche en aluminium réglable de 4 à 6,5 pieds L
Catégorie Nabber de boue
Longueur (impériale) Perche de 4 pieds, s’étend jusqu’à 6,5 pieds
Longueur (métrique) perche de 1,22 m, s’étend jusqu’à 1,99 m
Modèle B01229